Startseite

SIEMENS - SIE6ES79225BD200AB0 S7-1500 FRONTCONN 20 CORES H05V-K 3.2M - 6ES79225BD200AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3.2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154068

Artikelnummer

SIE6ES79225BD200AB0

Herstellernummer

6ES79225BD200AB0

Hersteller

SIE

Länge:

3.2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

    Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)

    Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato è progettato per il collegamento a un'unità I/O digitale del SIMATIC S7-1500, semplificando il cablaggio dei segnali.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 40
    • Conduttori: 20 conduttori singoli
    • Sezione conduttori: 0,5 mm²
    • Tipo di conduttori: H05V-K
    • Versione: a vite
    • Lunghezza: 3,2 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione del 50% dell'onere di cablaggio
    • Riduzione significativa delle fonti di errori
    • Collegamento flessibile con il sistema SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie