SIEMENS - SIE6ES79225BC500AB0 S7-1500 FRONTCONN 20 CORES H05V-K 2.5M - 6ES79225BC500AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515154051
Artikelnummer
SIE6ES79225BC500AB0
Herstellernummer
6ES79225BC500AB0
Hersteller
SIE
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipologia: Connettore frontale a 40 poli
- Conduttori: 20 singoli tipo H05V-K
- Sezione dei conduttori: 0,5 mm²
- Lunghezza: 2,5 m
- Versione: A vite
- Cablaggio semplificato: Riduzione del 50% dei lavori di cablaggio.
- Minore rischio di errori: Consente una connessione più affidabile alle unità I/O.
- Collegamento flessibile: Parte integrante del sistema SIMATIC TOP connect.
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Il connettore frontale a 40 poli è progettato per semplificare il cablaggio dei segnali delle unità I/O digitali nel sistema SIMATIC S7-1500.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


