Startseite

SIEMENS - SIE6ES79224BF000AD0 S7-400 FRONT CONN W. SINGLE CORES 5.0M - 6ES79224BF000AD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 48

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515130741

Artikelnummer

SIE6ES79224BF000AD0

Herstellernummer

6ES79224BF000AD0

Hersteller

SIE

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

48

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

    Connettore frontale per SIMATIC S7-400 a 48 poli (6ES7492-1AL00-0AA0)

    Il connettore frontale a 48 poli è progettato per il collegamento efficiente delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-400, ottimizzando il cablaggio e riducendo gli errori.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Connettore frontale a 48 poli
    • Conduttori: 46 conduttori singoli H05V-K
    • Sezione conduttori: 0,5 mm²
    • Lunghezza: 5,0 m
    • Tipo di morsetti: Morsetti a vite
    • VPE: 1 pezzo

    Vantaggi per i clienti:

    • Cablaggio semplificato con una riduzione dell'onere di cablaggio del 50%.
    • Facile collegamento dei segnali in base alla numerazione dei conduttori.
    • Riduzione significativa delle fonti di errori durante l'installazione.
    • Parte integrante del sistema SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie