SIEMENS - SIE6ES79224BD200AD0 S7-400 FRONT CONN W. SINGLE CORES 3.2M - 6ES79224BD200AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3.2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515130703
Artikelnummer
SIE6ES79224BD200AD0
Herstellernummer
6ES79224BD200AD0
Hersteller
SIE
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3.2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


