SIEMENS - SIE6ES79224BC500AD0 S7-400 FRONT CONN W. SINGLE CORES 2.5M - 6ES79224BC500AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 48
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515130666
Artikelnummer
SIE6ES79224BC500AD0
Herstellernummer
6ES79224BC500AD0
Hersteller
SIE
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Connettore frontale per SIMATIC S7-400
Il connettore frontale a 48 poli è progettato per il collegamento facile e sicuro di unità I/O digitali nel sistema SIMATIC S7-400.
Dettagli tecnici:
- Numero di poli: 48
- Codice: 6ES7492-1AL00-0AA0
- Conduttori singoli: 46
- Sezione dei conduttori: 0,5 mm²
- Tipo conduttori: H05V-K
- Versione: morsetti a vite
- VPE: 1 pezzo
- Lunghezza: 2,5 m
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento semplice dei segnali delle unità I/O digitali.
- Ridotto onere di cablaggio del 50 %.
- Riduzione significativa delle fonti di errori.
- Parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


