Startseite

SIEMENS - SIE6ES79215CH200AA0 FRONT CONN MOD.(DIGITAL 1X50 P) S7-1500 - 6ES79215CH200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623602484

Artikelnummer

SIE6ES79215CH200AA0

Herstellernummer

6ES79215CH200AA0

Hersteller

SIE

modulo connettore frontale con 1 x 50 poli connessione IDC per (digitali) 32 unità I/O dellS7-1500, alimentazione di potenziale tramite morsetto push-in Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-1500 con morsetti push-in per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di cavi a 50 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O digitale. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui viene innestato il cavo di collegamento e quindicollegato con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegaticon il SIMATIC S7-1500.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie