Startseite

SIEMENS - SIE6ES79215CB200AA0 FRONT CONN MOD.(DIGITAL 1X50 S) S7-1500 - 6ES79215CB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623602477

Artikelnummer

SIE6ES79215CB200AA0

Herstellernummer

6ES79215CB200AA0

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

24 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Transparent:

nein

    Modulo connettore frontale con 1 x 50 poli connessione IDC

    Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-1500 consente un collegamento rapido e sicuro di unità I/O digitali mediante un sistema modulare di cablaggio.

    Dettagli tecnici:

    • 1 x 50 poli connessione IDC per 32 unità I/O
    • Alimentazione di potenziale tramite morsetti a vite
    • Collegamento cavi a 50 poli modificato per SIMATIC S7-1500
    • Parte integrante del sistema SIMATIC TOP connect

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotto onere di cablaggio
    • Riduzione significativa delle fonti di errori
    • Collegamento più rapido e sicuro dei sensori e attuatori periferici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie