SIEMENS - SIE6ES79023AG000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79023AG000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 15
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169009683
Artikelnummer
SIE6ES79023AG000AA0
Herstellernummer
6ES79023AG000AA0
Hersteller
SIE
Länge:
50 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Simatic S7/M7
Cavo per accoppiamenti punto a punto RS-422-RS-422 con spine Sub-D a 15 poli e lunghezza di 50 metri.
Dettagli tecnici:
- Cavo per accoppiamenti punto a punto RS-422-RS-422
- Spine Sub-D a15 poli
- Lunghezza: 50m
- Accessori per SIMATIC S7
Vantaggi per il cliente:
- Connessione affidabile tra dispositivi
- Facile integrazione con i sistemi SIMATIC S7
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


