SIEMENS - SIE6ES79023AB000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79023AB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 15
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169009669
Artikelnummer
SIE6ES79023AB000AA0
Herstellernummer
6ES79023AB000AA0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo di cavo: Accoppiamenti punto a punto RS-422
- Connettori: Spine Sub-D a 15 poli
- lunghezza: 5 metri
- Compatibilità: Accessori per SIMATIC S7
- Facilita la connessione e la comunicazione tra dispositivi nell'ambiente SIMATIC.
- Il design standardizzato consente un'installazione semplice e rapida.
- La lunghezza di 5 metri offre flessibilità nella disposizione dei dispositivi.
Simatic S7/M7
Cavo per accoppiamenti punto a punto RS-422 con spine Sub-D a 15 poli, progettato per l'uso con SIMATIC S7.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


