SIEMENS - SIE6ES79010BF000AA0 SIMATIC S7 CAVO MPI, 5M - 6ES79010BF000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 9
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169009577
Artikelnummer
SIE6ES79010BF000AA0
Herstellernummer
6ES79010BF000AA0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
9
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Simatic S7
Cavo MPI per il collegamento di SIMATIC S7 e PG / IPC MD-57A tramite MPI 5m.
Dettagli tecnici:
- Cavo MPI 5m
- Accessori per dispositivi di programmazione SIMATIC
Vantaggi per il cliente:
- Gli accessori per SIMATIC Field PG rappresentano la prima scelta per l'interazione con il dispositivo di programmazione.
- Qualità assicurata pari ai prodotti principali.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


