Startseite

SIEMENS - SIE6ES78701AB010YA1 SIMATIC S7, MODBUS SLAVE V31 - 6ES78701AB010YA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Systemkomponente - ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169009386

Artikelnummer

SIE6ES78701AB010YA1

Herstellernummer

6ES78701AB010YA1

Hersteller

SIE

Systemkomponente:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

nein

Simatic S7, Modbus Slave V3.1

Driver per protocollo Modbus con formato messaggio RTU.

Dettagli tecnici:

  • Single License per 1 installazione R-SW
  • senza SW e senza documentazione DOKU
  • HW Dongle
  • classe A
  • in 3 lingue (de, en, fr)
  • eseguibile in STEP 7 da V4.02
  • HW di riferimento: CP 341 e CP 441-2

Vantaggi per il cliente:

  • Interfaccia efficiente per comunicazione Modbus
  • Facile integrazione con sistemi STEP 7
  • Supporto multilingue per una maggiore accessibilità

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie