SIEMENS - SIE6ES78602AA210YX0 S7 STAND PID CONTR. FBS V5.2, SL - 6ES78602AA210YX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Systemkomponente - ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169009003
Artikelnummer
SIE6ES78602AA210YX0
Herstellernummer
6ES78602AA210YX0
Hersteller
SIE
Systemkomponente:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Simulation:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Regelung:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:
nein
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:
nein
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:
nein
SIMATIC S7
Il SIMATIC S7 è un software per l'integrazione di regolatori PID continui, regolatori a impulsi e regolatori a passi nel programma applicativo.
Dettagli tecnici:
- Stand.PID Ctrl V5.2
- Single License per 1 installazione R-SW
- SW e documentazione su CD
- Classe A
- A 2 lingue (de, en)
- HW di riferimento S7-300/-400, C7
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione semplice dei regolatori PID nel programma applicativo.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


