Startseite

SIEMENS - SIE6ES78410CC050YA5 S7 PLCSIM V54, FL, GE/EN/FR/IT/SP - 6ES78410CC050YA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - optional

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169139441

Artikelnummer

SIE6ES78410CC050YA5

Herstellernummer

6ES78410CC050YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

optional

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Simatic S7, S7-Plcsim V5.4 Floating License

Licenza floating per 1 utente di SIMATIC S7-PLCSIM, utile per lo sviluppo di programmi in un ambiente di test simulato.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Licenza floating per 1 utente E-SW
  • Contenuto: set (1x CD + 1x USB)
  • Documentazione su CD
  • License Key su chiavetta USB
  • Classe A
  • Lingue: 5 lingue (de, en, fr, es, it)
  • Compatibilità: STEP7 V5.4 SP4 oSP5 o STEP7 V5.5 con o senza SP1
  • Sistemi operativi: WinXPProf, Win7 Prof/Ultimate
  • Hardware di riferimento: PG/PC

Vantaggi per il cliente:

  • I sistemi di simulazione supportano efficacemente lo sviluppo di programmi e l’impiego produttivo.
  • Un ambiente di test simulato riduce i tempi di messa in servizio, abbassando così i costi.
  • Identificazione tempestiva degli errori di programmazione e ottimizzazione di singole parti di programma.
  • Test del programma prima di caricarlo nel controllore dell'impianto in caso di modifiche.
  • PLCSIM è un componente basilare di STEP 7 Professional (TIA Portal).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie