Startseite

SIEMENS - SIE6ES78331FC240YA5 STEP 7 SAFETY ADVANCED V20 COMBO - 6ES78331FC240YA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623246220

Artikelnummer

SIE6ES78331FC240YA5

Herstellernummer

6ES78331FC240YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

SIMATIC S7, tool di programmazione F; STEP 7 Safety Advanced Combo; V20 / Distributed Safety V5.4; Engineering Software; Floating License per 1 utente; software e documentazione su DVD; License Key su chiavetta USB; Safety Advanced V20: classe A, in 2 lingue (de, en), eseguibile con TIA Portal V20 STEP 7 Professional V20; Distributed Safety V5.4 SP5: classe A, in 3 lingue (de,en,fr), eseguibile da STEP 7 V5.5 SP1; - - contenuto: set (2x DVD + 1xUSB) SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) è lopzione per lintegrazione diretta di applicazioni di safety fail-safe sullo stesso controllore SIMATIC, con il quale viene realizzata anche lapplicazione standard. Questa opzione include tutti gli strumenti di progettazione e programmazione necessari per la realizzazione di un programma orientato alla sicurezza, che sono integrati nellinterfaccia utente di STEP 7 e sono generalmente identificati come risorse rilevanti per la sicurezza. Gli utenti non necessitano dialcun know-how di engineering addizionale poiché la programmazione avviene nellabituale ambiente STEP 7. Per la realizzazione del programma di sicurezza sono disponibili i linguaggi di programmazione FUP (schema logico) e KOP (schema a contatti) nonché biblioteche integrate con blocchi funzionali certificati dalTÜV. Il concetto di biblioteca supporta la standardizzazione allinterno dellazienda e semplifica la convalida di applicazioni orientate alla sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie