SIEMENS - SIE6ES78331FC020YE5 S7 DISTRIBUTED SAFETY V54 SP5 UPGRADE - 6ES78331FC020YE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Bausteinbibliothek - integriert
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169141659
Artikelnummer
SIE6ES78331FC020YE5
Herstellernummer
6ES78331FC020YE5
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Bausteinbibliothek:
integriert
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
nein
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
- Upgrade da V5.X a V5.4 con Upgrade License per 1 utente
- E-SW, SW e documentazione su DVD
- Compatibile con Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- Sistema operativo a 64 bit necessario
- Supporto per STEP 7 V5.5 SP1 e hardware di riferimento S7-300F/400F/WinAC F
- Creazione di programmi standard e orientati alla sicurezza sulla stessa CPU
- Supporto per linguaggi KOP e FUP
- Biblioteca di comandi con blocchi approvati dal TÜV (ad es. arresto di emergenza, comando a due mani, Muting, sorveglianza della porta)
- Possibilità di creare blocchi personalizzati
- Necessario il software di engineering STEP 7 Safety (TIA Portal) per la programmazione di controllori S7-1200F, S7-1500F, ET 200SP F-CPU e Software Controller F S7-1500
- Facilita la creazione e la gestione di progetti di automazione sicuri grazie a un ambiente integrato
- Semplifica la riproducibilità o l'ampliamento di progetti esistenti
- Consente l'utilizzo di strumenti di ingegneria comuni per programmi standard e sicurezza
- Riduce il tempo e i costi di sviluppo grazie a blocchi convalidati e biblioteca di comandi predefiniti
- Migliora l'affidabilità del sistema attraverso l'integrazione difunzioni di sicurezza consolidate
Simatic S7, strumento di programmazione F S7 Distributed Safety V5.4
Il SIMATIC S7 Distributed Safety V5.4 è uno strumento di programmazione dedicato per la gestione di applicazioni orientate alla sicurezza in automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


