Startseite

SIEMENS - SIE6ES78331FC000YX2 STEP7 SAFETY ADVANCED, SW UPDATE SERVICE - 6ES78331FC000YX2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SIMATIC STEP 7 Safety Advanced

EAN

4019169159654

Artikelnummer

SIE6ES78331FC000YX2

Herstellernummer

6ES78331FC000YX2

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

SIMATIC S7, Tool di programmazione F, STEP 7 Safety Advanced, Software Update Service nellambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le tutte le versioni software attuali. Il contratto viene prolungato automaticamente di 1 anno, se se non viene disdetto 3 mesi prima della scadenza. Periodo di fornitura e prestazione: 1 anno dalla data di fatturazione requisito per la conclusione: versione attuale del software SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) è lopzione per lintegrazione diretta di applicazioni Safety fail-safe su controllori SIMATIC, con la quale viene realizzata anche lapplicazione standard. Questa opzione include tutti gli strumenti di progettazione e programmazione necessari per la realizzazione di un programma orientato alla sicurezza, che sono integrati nellinterfaccia utente di STEP 7 e sono generalmente identificati come risorse rilevanti per la sicurezza. Gli utenti non necessitano di alcun know-how di engineering addizionale poiché la programmazione avviene nellabituale ambiente STEP 7. Per la realizzazione del programma di sicurezza sono disponibili i linguaggi di programmazione FUP (schema logico) e KOP (schema a contatti) nonché biblioteche integrate con blocchi funzionali certificati dal TÜV. Il concetto di biblioteca supporta la standardizzazione allinterno dellazienda e semplifica la validazione di applicazioni orientate alla sicurezza. Che si tratti di stazione singola, di un team o di unazienda, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze. Il Software Update Service (SUS) permette di mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e di ricevere lultima versione di software appena viene rilasciata.