SIEMENS - SIE6ES78331FB230YE5 STEP 7 SAFETY BASIC V19 UPGRADE - 6ES78331FB230YE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515768661
Artikelnummer
SIE6ES78331FB230YE5
Herstellernummer
6ES78331FB230YE5
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
- Upgrade da V13 SP1...V18 a V19
- Licenza di upgrade per 1 utente
- License Key su chiavetta USB classe A, in 2 lingue (de, en)
- Eseguibile con TIA Portal V19
- Supporto per linguaggi di programmazione FUP (schema logico) e KOP (schema a contatti)
- Integrazione di biblioteche con blocchi funzionali certificati dal TÜV
- Ambientazione familiare per gli utenti senza necessità di know-how addizionale di engineering
- Semplificazione della validazione di applicazioni orientate alla sicurezza
- Possibilità di varianti di concessione di licenza per diverse esigenze applicative
- Standardizzazione delle risorse all'interno dell'azienda
Simatic S7
Il tool di programmazione F STEP 7 Safety Basic V19 consente l'integrazione di applicazioni Safety fail-safe su controllori SIMATIC, facilitando la progettazione di programmi orientati alla sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


