Startseite

SIEMENS - SIE6ES78331FA160YH5 STEP 7 SAFETY ADVANCED V16 SW DL - 6ES78331FA160YH5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78331FA160YH5 STEP 7 SAFETY ADVANCED V16 SW DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622795361

Artikelnummer

SIE6ES78331FA160YH5

Herstellernummer

6ES78331FA160YH5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

SIMATIC S7, tool di programmazione F STEP 7 Safety Advanced V16 Engineering Software, Floating License per 1 utente chiave di licenza per download classe A, in 2 lingue (de, en) eseguibile con TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16 per la progettazione di SIMATIC S7-1200F/1500F, controllori SW SIMATIC S7-1500F, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) è l'opzione perl'integrazione diretta di applicazioni di safety fail-safe sullo stesso controllore SIMATIC, con il quale viene realizzata anche l'applicazione standard. Questa opzione include tutti gli strumenti di progettazione e programmazione necessari per la realizzazione di un programma orientato alla sicurezza, che sono integrati nell'interfaccia utente di STEP 7 e sono generalmente identificati come risorse rilevanti per la sicurezza. Gli utenti non necessitano di alcun know-how di engineering addizionale poichéla programmazione avviene nell'abituale ambiente STEP 7. Per la realizzazione del programma di sicurezza sono disponibili il linguaggi di programmazione FUP (schema logico) e KOP (schema a contatti) nonché biblioteche integrate con blocchi funzionali certificati dal TÜV. Il concetto di biblioteca supporta la standardizzazione all'interno dell'azienda e semplifica la validazione di applicazioni orientate alla sicurezza. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito l'ultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura.