Startseite

SIEMENS - SIE6ES78331CC006YX0 S7 F SYSTEMS RT LICENSE - 6ES78331CC006YX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78331CC006YX0 S7 F SYSTEMS RT LICENSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169021210

Artikelnummer

SIE6ES78331CC006YX0

Herstellernummer

6ES78331CC006YX0

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

nein

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

SIMATIC S7, software, licenza RT sistemi F, licenza di copia per 2 installazioni ogni AS, HW di riferimento: SIMATIC S7-400F/FH ******************************* Contenuto: 2x certificati + 2x etichette adesive

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie