Startseite

SIEMENS - SIE6ES78302AA220YX0 S7 STAND PID CONTROL, V5.2, GE/EN - 6ES78302AA220YX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Systemkomponente - ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169189842

Artikelnummer

SIE6ES78302AA220YX0

Herstellernummer

6ES78302AA220YX0

Hersteller

SIE

Systemkomponente:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

nein

Simatic S7

Software di parametrizzazione per la realizzazione di complesse strutture di regolazione.

Dettagli tecnici:

  • PID standard Ctrl V5.2
  • Floating License per 1 installazione
  • E-SW, SW e documentazione su CD
  • License Key su chiavetta USB
  • Classe A
  • In 2 lingue (de, en)
  • Eseguibile in STEP 7 da V5.6
  • Software precedente per STEP 7 da V5.3 SP2 come download disponibile

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la gestione e la parametrizzazione di complesse strutture di regolazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie