Startseite

SIEMENS - SIE6ES78231AA080YA5 TIA PORTAL MULTIUSER ENGINEERING V18 - 6ES78231AA080YA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Multiuser Engineering V18

EAN

4025515740681

Artikelnummer

SIE6ES78231AA080YA5

Herstellernummer

6ES78231AA080YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

TIA Portal Multiuser Engineering V18 Floating License; opzione per Engineering Software in TIA Portal; software e documentazione su DVD STEP 7 / WinCC; License Key su chiavetta USB; classe A; in 9 lingue: de,en,zh in dotazione, fr,es,it,ru,jp,kr come download; eseguibile su Win10; Win11; Windows Server 2016/2019/2022; - - contenuto: 1x USB La collaborazione efficiente per progetti di automazione richiede supporto per il lavoro di gruppo anche dal lato sistema. TIA Portal Multiuser Engineering consente a più utenti di lavorare insieme e contemporaneamente ad un progetto. I progettisti lavorano in sessioni locali indipendentemente tra di loro e le modifiche effettuate da altri progettisti vengono visualizzate e possono essere importate. La gestione del progetto è presa in carico da unapplicazione server autonoma. Questa può essere installata indipendentemente da un TIA Portal. TIA Portal Multiuser Engineering supporta quindi la trasparenza e il versionamento di modifiche nel processo di engineering, con conseguente riduzione considerevole dei tempi di progettazione e velocizzazione dei progetti e della relativa messa in servizio. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito lultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura. Si consiglia di scegliere la versione più recente.