SIEMENS - SIE6ES78231AA000YL5 TIA PORTAL MULTIUSER ENGINEERING SUS - 6ES78231AA000YL5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622455944
Artikelnummer
SIE6ES78231AA000YL5
Herstellernummer
6ES78231AA000YL5
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
nein
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
nein
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
TIA Portal Multiuser Engineering Software Update Service (SUS)
Il contratto per un anno offre tutte le versioni software attuali per una gestione efficiente dei progetti di automazione.
Dettagli tecnici:
- Periodo di fornitura e prestazioni di servizi: 1 anno dalla data di fatturazione
- Prolungamento automatico del contratto di 1 anno, se non viene disdetto 3 mesi prima della scadenza
- Presupposto per la stipula: attuale versione del software
- SW classe A
- Contenuto: 1x USB
Vantaggi per il cliente:
- L'interazione efficiente tra i progetti di automazione riduce notevolmente i tempi di engineering e di messa in servizio
- TIA Portal Multiuser Engineering consente a più utenti di lavorare insieme e contemporaneamente ad un progetto comune
- Le modifiche di altri utenti vengono visualizzate e possono essere applicate
- La gestione del progetto è presa in carico da un'applicazione server autonoma
- Disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze
- Il Software Update Service (SUS) permette di mantenere aggiornato in modo semplice ed economicoil proprio software
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


