Startseite

SIEMENS - SIE6ES78230BA002BA0 SIMATIC OPC UA S7-1200 BASIC - 6ES78230BA002BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622752548

Artikelnummer

SIE6ES78230BA002BA0

Herstellernummer

6ES78230BA002BA0

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

    Simatic opc ua s7-1200 basic

    SIMATIC OPC UA S7-1200 consente l'integrazione di controllori SIMATIC S7-1200 in impianti di automazione orientati a Industria 4.0.

    Dettagli tecnici:

    • Licenza singola runtime perOPC UA Server
    • Valido per CPU S7-1200
    • Supporta OPC UA Data Access e Companion Specifications
    • Standard di comunicazione indipendente da produttore e piattaforma
    • Funzionamento parallelo a PROFINET attraverso TCP/IP

    Benefici per i clienti:

    • Accesso simbolico e sicuro ai dati in modo semplice e performante
    • Facilita l'integrazione di diverse apparecchiature da campo
    • Supporto per l'Industry 4.0 e comunicazione avanzata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie