SIEMENS - SIE6ES78230BA001DA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 LARGE - 6ES78230BA001DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein
Packung
1 ST
EAN
4047622450239
Artikelnummer
SIE6ES78230BA001DA0
Herstellernummer
6ES78230BA001DA0
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
nein
Projektierungsfunktion integriert:
nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
nein
Simulationsfunktion integriert:
nein
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
nein
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
- Certificato di licenza per OPC UA Server e OPC UA Client
- Valido per S7-1500/ET 200 CPU, CPU 1507D, CPU 1508S, incl. F, T, R, H Derivate
- Supporto per OPC UA Data Access
- Standard di comunicazione per Industria 4.0
- Comunicazione di base TCP/IP per utilizzo in reti Ethernet
- Funzionamento parallelo con PROFINET
- Accesso simbolico e sicuro ai dati
- Facilità di integrazione con metodi e Companion Specifications
- Possibilità di accoppiare diverse apparecchiature da campo
- Compatibilità con vari livelli IT
Simatic opc ua s7-1500 large, single runtime license
Il SIMATIC OPC UA S7-1500 consente l'integrazione di controllori SIMATIC S7-1500 in impianti di automazione secondo Industria 4.0, facilitando l'accesso ai dati in modo semplicee performante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


