Startseite

SIEMENS - SIE6ES78230AA001AA0 SIMATIC PRODIAG S7-1500 - 6ES78230AA001AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622450208

Artikelnummer

SIE6ES78230AA001AA0

Herstellernummer

6ES78230AA001AA0

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

SIMATIC ProDiag S7-1500

La licenza runtime singola SIMATIC ProDiag S7-1500 permette la sorveglianza di macchine e impianti con un certificato di licenza per 250 sorveglianze.

Dettagli tecnici:

  • Licenza runtime singola
  • Include certificato di licenza per 250 sorveglianze
  • Classe A
  • Eseguibile su tutti i controllori S7-1500 da firmware V2.0

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione TIA completamente integrata per la diagnostica di macchine e impianti
  • Evita la programmazione della diagnostica nella CPU durante la fase di engineering
  • Supporto dell'utente sull HMI durante la ricerca degli errori
  • Possibilità disorvegliare una macchina o un impianto e intervenire in caso di guasto
  • Segnalazioni di sorveglianza mirate con informazioni su tipo, luogo e causa del guasto
  • Indicazioni per l'eliminazione del guasto
  • Identificazione anticipata di potenziali rischi di guasto e attivazione di contromisure

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie