Startseite

SIEMENS - SIE6ES78221AA000YL5 STEP 7 PROF TIA PORTAL SUS - 6ES78221AA000YL5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622509265

Artikelnummer

SIE6ES78221AA000YL5

Herstellernummer

6ES78221AA000YL5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

    Simatic Step 7 Professional Software Update Service (Sus)

    Il Software Update Service (SUS) per SIMATIC STEP 7 consente di accedere a tutte le versioni software attuali per un anno, garantendo il mantenimento aggiornato del software e semplificando i processi di engineering.

    Dettagli tecnici:

    • Contratto valido per 1 anno dalla data di fatturazione.
    • Include un set di 4x DVD + 1x USB.
    • Richiede l'attuale versione del software per la stipula.
    • Supporta integrazione in TIA Portal per una gestione completa dell'automazione.
    • Disponibilità di varianti di concessione di licenza in base alle esigenze applicative.

    Vantaggi per i clienti:

    • Migliore qualità del software e supporto per l'automazione.
    • Accesso semplificato a TIA Portal attraverso un abbonamento annuale.
    • Integrazione di funzionalità come modularizzazione e engineering automatizzato.
    • Facilità nella configurazione, programmazione, test e diagnostica di tutti i controllori SIMATIC.
    • Aggiornamenti semplici ed economici con il Software Update Service.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie