SIEMENS - SIE6ES78220AA000YL0 STEP 7 BASIC SW UPDATE SERVICE, 1 YEAR - 6ES78220AA000YL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169200912
Artikelnummer
SIE6ES78220AA000YL0
Herstellernummer
6ES78220AA000YL0
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
ja
Wartungsfunktion integriert:
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Simatic S7, Step 7 Basic, Software Update Service (Sus)
Il servizio Software Update Service (SUS) offre aggiornamenti software annuali per SIMATIC S7 e permette la configurazione e programmazione efficiente dei controllori.
Dettaglitecnici:
- Periodo di fornitura: 1 anno dalla data di fatturazione
- Prolungamento automatico del contratto: 1 anno
- SW classe A
- Contenuto: 1x USB
- Supporto per controllori: Basic, Advanced e Distributed Controller di tutte le generazioni
- Integrazione nell'Engineering Framework del TIA Portal
Vantaggi per il cliente:
- Diagnostica diretta online
- Aggiunta semplice di oggettitecnologici
- Concetto di biblioteca per riutilizzabilità degli oggetti
- Supporto intuitivo ed efficiente dello sviluppo dell'engineering
- Visibilità generale durante programmazione
- Funzioni come Drag &Drop, Copy & Paste o Autocomplete
- Varianti di concessione di licenza per diverse esigenze applicative
- Mantenimento semplice ed economico del software aggiornato
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


