Startseite

SIEMENS - SIE6ES78111CC080YA5 S7-SCL V5.7, FL, (DE,EN,FR,ES,IT) - 6ES78111CC080YA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622952085

Artikelnummer

SIE6ES78111CC080YA5

Herstellernummer

6ES78111CC080YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIMATIC S7-SCL V5.7 SP3; Floating License per 1 utente; Eng.-SW; SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB; classe A; in 5 lingue (de,en,fr,es,it); da STEP 7 V5.7; eseguibile su Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise; HW di riferimento: S7-300/400, C7 S7-SCL è adatto specialmente per la programmazione di algoritmi complessi e di funzioni matematiche oppure per compiti tipici del settore dellelaborazione dati. S7-SCL combina gli elementi linguistici della programmazione di linguaggi evoluti, ad esempio loop, rami alternativi e distributori di salto, con estensioni di linguaggio tipiche di PLC, come lindirizzamento di ingressi e uscite oppure lavvio e linterrogazione di temporizzatori e contatori. S7-SCL corrisponde al linguaggio evoluto testuale ST (Structured Text) definito nella norma IEC 61131-3 e soddisfa il Base Level e il Reusability Level secondo PLCopen. SCL è un componente basilare di STEP 7 Professional (TIA Portal).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie