Startseite

SIEMENS - SIE6ES78105CC170YA5 STEP 7 PROF. V20/2021 SR3 COMBO, FL - 6ES78105CC170YA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SIMATIC Professional V20/2021 SR3 Combo incl. T...

EAN

4047623237709

Artikelnummer

SIE6ES78105CC170YA5

Herstellernummer

6ES78105CC170YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIMATIC STEP 7 Professional V20/2021 SR3 Combo incl. TIA Portal; Floating License per 1 utente; Eng.-SW; SW e documentazione su DVD, License Key su chiavetta USB; classe A; in 5/9 lingue (de,en,fr,es,it)/(zh,ru,jp,kr); eseguibile su Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise; HW di riferimento: S7-300/400 (S7-1200/1500) Con SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) lutente esegue la configurazione, programmazione, test e diagnostica di tutti i controllori SIMATIC, basati sia suPLC che su PC, incl. i Software Controller. Lintegrazione nel TIA Portal supporta lutente riguardo a collaborazione, modularizzazione, engineering automatizzato, maggiore qualità del software e offre un Engineering Framework completo per tutti i compiti di automazione. SIMATIC STEP 7 supporta in modo intuitivo ed efficiente le vostre attività di engineering.