SIEMENS - SIE6ES78105CC040YE2 STEP7 PROF COMBO SUS - 6ES78105CC040YE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja
Bausteinbibliothek - integriert
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515091479
Artikelnummer
SIE6ES78105CC040YE2
Herstellernummer
6ES78105CC040YE2
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Bausteinbibliothek:
integriert
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
ja
Wartungsfunktion integriert:
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Simatic Step 7 Professional Combo incl. TIA Portal
SIMATIC STEP 7 consente la configurazione, programmazione, test e diagnostica di tutti i controllori SIMATIC, con un'attenzione particolare all'efficienza e alla qualità del software.
Dettagli tecnici:
- Tipo: SIMATIC STEP 7 Professional Combo incl. TIA Portal
- Servizio di aggiornamento software (SUS); comprende tutte le versioni SW attuali per un anno
- Periodo di fornitura e di prestazioni: 1 anno dalla data di fatturazione
- Requisito per la stipula: versione attuale del software
- Integrazione nel TIA Portal per collaborazione, modularizzazione e engineering automatizzato
Vantaggi per il cliente:
- Maggiore qualità del software
- Engineering Framework completo per automazione
- Supporto intuitivo ed efficiente per attività di engineering
- Variante di concessione di licenza per diverse esigenze
- Abbonamento annuale per accesso semplificato a TIA Portal
- Software Update Service (SUS) per mantenere il software aggiornato
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


