Startseite

SIEMENS - SIE6ES78104CE120YC5 STEP7 V5.7, SPECIAL UPGRADE DL - 6ES78104CE120YC5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78104CE120YC5 STEP7 V5.7, SPECIAL UPGRADE DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623028086

Artikelnummer

SIE6ES78104CE120YC5

Herstellernummer

6ES78104CE120YC5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

    Simatic step 7 v5.7 sp3 special upgrade

    SIMATIC STEP 7 assicura efficienza in tutti i compiti di automazione, facilitando la configurazione, programmazione e diagnostica dell'hardware.

    Dettagli tecnici:

    • Special Upgrade from V5.6 to V5.7
    • Floating License per 1 utente
    • Eng.-SW with documentation and License Key available as download
    • Supported languages: 5 (de, en, fr, es, it)
    • Compatible with Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, 10/11 Enterprise
    • Referencing hardware: S7-300/400, C7

    Vantaggi per i clienti:

    • Vasta gamma di comode funzioni per ottimizzare l'efficienza nell'automazione
    • Economicità grazie a diverse varianti di licenza secondo le esigenze dell'utente
    • Possibilità di mantenere aggiornato il software facilmente tramite il Software Update Service (SUS)
    • Accesso immediato all'ultima versione software dal momento del rilascio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie