SIEMENS - SIE6ES78104CC120YE5 STEP7 V5.7 UPGRADE - 6ES78104CC120YE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622951972
Artikelnummer
SIE6ES78104CC120YE5
Herstellernummer
6ES78104CC120YE5
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
ja
Wartungsfunktion integriert:
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Simatic Step 7 V5.7 SP4
Il software SIMATIC STEP 7 assicura efficienza in tutti i compiti di automazione.
Dettagli tecnici:
- Upgrade da V5.3 a V5.7
- Floating License per 1 utente
- SW di engineering
- SW, documentazione e License Key su chiavetta USB
- Classe A
- In 5 lingue (de, en, fr, es, it)
- Eseguibile su Windows Server 2019/2022/2025, Windows 11 Professional, Windows 11 Enterprise
- HW di riferimento: S7-300/400, C7
- Contenuto: set (1x CD, 2x USB)
Vantaggi per il cliente:
- Grazie alla vasta gamma di comode funzioni, assicura efficienza in configurazione, parametrizzazione, programmazione, test, messa in servizio, documentazione e diagnostica.
- Variante di licenza disponibile per ogni caso applicativo, consentendo un utilizzo economico del software.
- Software Update Service (SUS) per mantenere aggiornato il software in modo semplice ed economico.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


