Startseite

SIEMENS - SIE6ES78062CD030YA0 SIMATIC ODK 1500S V2.5 - 6ES78062CD030YA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622596494

Artikelnummer

SIE6ES78062CD030YA0

Herstellernummer

6ES78062CD030YA0

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating License per 1 utente, E-SW, SW e documentazione su DVD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 6 lingue (de, en, fr, es, it, cn), eseguibile sotto Windows 7, Windows 8.1 e Windows - 10 Il SIMATIC ODK 1500S supporta losviluppo di funzioni di biblioteca Windows e in tempo reale per il Software Controller SIMATIC S7-1500 e consente lintegrazione di codice in linguaggio evoluto C++. Il SIMATIC ODK 1500S combina nel modo più semplice la programmazione del PLC e la programmazione in linguaggi evoluti complessi come ad es. C++. Esso consente tra laltro la semplice integrazione di applicazioni Windows, ad es. di Enterprise Software o di banche dati, la raccolta di dati di produzione e limplementazione di algoritmi complessi per applicazioni in tempo reale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie