Startseite

SIEMENS - SIE6ES76772SB420GB1 SIMATIC CPU1515SP PC2 F - 6ES76772SB420GB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515769910

Artikelnummer

SIE6ES76772SB420GB1

Herstellernummer

6ES76772SB420GB1

Hersteller

SIE

    Simatic et 200sp open controller, cpu 1515sp pc2 f

    Il SIMATIC ET 200SP Open Controller è un sistema multifunzionale che integra le funzioni di un Software Controller basato su PC con applicazioni e I/O centralizzati in un'unica apparecchiatura compatta.

    Dettagli tecnici:

    • 8 GB RAM
    • 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit
    • S7-1500 failsafe Software Controller CPU 1505SP F V3x preinstallato
    • 1x slot CFAST
    • 1x slot SD/MMC
    • 1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET
    • 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet
    • 2x USB 3.0
    • 2x USB 2.0
    • 1x DisplayPort
    • Omologato per il gradodi protezione IP20
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
    • Massima flessibilità con il Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida dei moduli
    • Montaggio e service semplificati mediante un sistema di identificazione unitario
    • Investimento in tecnologie di domani conintegrazione di prodotti innovativi e di lunga durata
    • Continua disponibilità dei dati e opzioni di integrazione versatili per ottime prestazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie