SIEMENS - SIE6ES76772SB420GB0 SIMATIC CPU 1515SP PC2 F - 6ES76772SB420GB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja
Mit integrierter Stromversorgung - ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
432 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623409878
Artikelnummer
SIE6ES76772SB420GB0
Herstellernummer
6ES76772SB420GB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Max. Eingangsstrom DC:
2.9 A
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
160 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- 8 GB RAM
- 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
- S7-1500 failsafe Software Controller CPU 1505SP F V2x preinstallato
- Interfacce: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET
- 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet
- 2x USB 3.0 e 2x USB 2.0
- 1x DisplayPort
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
- Massima flessibilità con il Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida dei moduli
- Vasta gamma di canali di comunicazione, supportando diversi protocolli Ethernet
- Montaggio e service semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
- Investimenti in tecnologie di automazione innovative e di lunga durata
- Ottime prestazioni grazie alla continua disponibilità dei dati e alle versatili opzioni di integrazione
Simatic Et 200sp Open Controller, Cpu 1515sp Pc2 F
Il SIMATIC ET 200SP Open Controller è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che integra le funzioni di un Software Controller basato su PC in un'unica apparecchiatura compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


