Startseite

SIEMENS - SIE6ES76772DB420GK0 CPU1515SP PC2 + HMI 128PT - 6ES76772DB420GK0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES76772DB420GK0 CPU1515SP PC2 + HMI 128PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

432 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623409847

Artikelnummer

SIE6ES76772DB420GK0

Herstellernummer

6ES76772DB420GK0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Max. Eingangsstrom DC:

2.9 A

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

160 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic Et 200sp Open Controller, Cpu 1515sp Pc2 + Hmi 128pt

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Apparecchiatura di base: 6ES7677-2DB40-0AA0
    • RAM: 8 GB
    • Storage: 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
    • Software: S7-1500 Software Controller CPU 1505SP V2x e WinCC Runtime Advanced V17 preinstallato
    • Licenza: 128 PowerTag
    • Interfacce: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET
    • Ethernet: 1x 10/100/1000 MBit/s
    • USB: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
    • Display: 1x DisplayPort
    • Grado di protezione: IP20

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima flessibilità grazie al Multi Hot Swapping, che consente di sostituire rapidamente i moduli.
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet con l'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF.
    • Installazione semplificata grazie a un sistema di identificazione unitario e codifica a colori.
    • Investimento in tecnologie di automazione innovative e durevoli, garantendo sistemi a prova di futuro.
    • Ottime prestazioni di prodotto supportate da continua disponibilità dei dati e opzioni di integrazione versatile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie