SIEMENS - SIE6ES76570TX680YB0 PCS 7 SIMATIC BATCH SERVER V9.1 - 6ES76570TX680YB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622898628
Artikelnummer
SIE6ES76570TX680YB0
Herstellernummer
6ES76570TX680YB0
Hersteller
SIE
Simatic Pcs 7
Il SIMATIC PCS 7 è un software potente che supporta l'automazione dei processi con il SIMATIC Batch Server V 9.1.
Dettagli tecnici:
- Software: SIMATIC Batch Server V 9.1
- Tipo di licenza: Licenza singola per 1 installazione R-SW
- Forma di licenza: Licenza Key su chiavetta USB
- Classe: A
- Lingue supportate: 6 lingue (de, en, fr, it, es, zh)
- Guida in linea e manuale: non in spagnolo e italiano
- Compatibilità: eseguibile su Win 10 LTSC 2019, WIN Server 2019
- HW di riferimento: PCS 7 IPC Bundle
- Contenuto: 1x USB
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione grazie alla licenza su chiavetta USB.
- Supporta diverse lingue per un'ampia accessibilità.
- Compatibile con versioni recenti di Windows per una migliore integrazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


