Startseite

SIEMENS - SIE6ES76523BA682YA0 PCS 7 OS SW SERVER REDUNDANCY V9.1 - 6ES76523BA682YA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622898482

Artikelnummer

SIE6ES76523BA682YA0

Herstellernummer

6ES76523BA682YA0

Hersteller

SIE

Simatic PCS 7

Il SIMATIC PCS 7 è un software designed per la ridondanza del server OS, ideale per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Software: OS Software Server Redundancy V9.1 (PO 100)
  • Licenza: Singola Licenza per 2 installazioni R-SW, senza SW, senza documentazione
  • License Key su chiavetta USB
  • Classe: A
  • Lingue: in 5 lingue (de, en, fr, it, es)
  • Eseguibile su: WIN Server 2019
  • HW di riferimento: PCS 7 IPC Bundle
  • Contenuto: 1x USB

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione con licenza per 2 installazioni.
  • Compatibilità con più lingue, rendendolo accessibile a una vasta gamma di utenti.
  • Supporto per ambienti Windows Server 2019.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.