Startseite

SIEMENS - SIE6ES76470BB001YA2 SIMATIC IOT 2050 - 6ES76470BB001YA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...28.8 V

  • Max. Hauptspeicher - 2000 MB

  • Gehäusebauform - Box

  • Prozessortaktfrequenz - 1 GHz

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

196 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4034106034122

Artikelnummer

SIE6ES76470BB001YA2

Herstellernummer

6ES76470BB001YA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

12...28.8 V

Max. Hauptspeicher:

2000 MB

Gehäusebauform:

Box

Prozessortaktfrequenz:

1 GHz

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Mit Festplatte:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Festplattenspeicherkapazität:

0.016 TB

Schutzart (IP):

IP20

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Mit Soundkarte:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

37 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

100 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

SIMATIC IOT2050; 1x M.2; 2x Gbit Ethernet RJ45; DisplayPort; 2x USB2.0; 16 GB eMMC; slot per SD Card; alimentatore industriale DC 24 V Il SIMATIC IOT2050 è una piattaforma aperta e affidabile per la raccolta, lelaborazione e la trasmissione di dati direttamente nellambiente di produzione. Esso si presta in modo ideale allimpiego come gateway tra il cloud o il livello IT dellazienda e la produzione. Lapertura del sistema relativamente al supporto di svariati protocolli di comunicazione e alla programmazione in linguaggi evoluti permette di realizzare soluzioni personalizzate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie