Startseite

SIEMENS - SIE6ES76154DF100AB0 SIMATIC DRIVE CONTROLLER, CPU 1504D TF - 6ES76154DF100AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES76154DF100AB0 SIMATIC DRIVE CONTROLLER, CPU 1504D TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 28

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

403 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515677291

Artikelnummer

SIE6ES76154DF100AB0

Herstellernummer

6ES76154DF100AB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

28

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

4

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

sonstige

Speichergröße:

6000 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

226 mm

SIMATIC S7-1500, Drive Controller CPU 1504D TF con SINAMICS S120 Integrated interfacce: 12 DI, 16 DI/DQ, 4 Drive-CLiQ, 3 PROFINET: 3+1+1 porte, 1 PROFIBUS, SIMATIC Memory Card necessaria Il SIMATIC Drive Controller integrata funzionalità di Motion Control, funzionalità tecnologiche e di PLC direttamente nel sistema di azionamento multiasse SINAMICS S120 e questo senza ingombro aggiuntivo per il controllore. Un'ampia gamma di interfacce e I/O tecnologici consente di realizzare efficientemente soluzioni di automazione compatte e modulari. Grazie ai tempi di risposta rapidi del sistema, questa è la soluzione ideale quando sono richiesti grandi quantità di assi e tempi di ciclo ridotti con elevate cadenze della macchina nonché un'ottima qualità del prodottomediante un comportamento deterministico e riproducibile della macchina. Il Drive Controller SIMATIC S7-1500 è attualmente disponibile in due classi di performance sotto forma di CPU tecnologiche fail-safe, coprendo così anche le soluzioni di Motion Control più complesse. Il Drive Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional e SINAMICS Startdrive. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card. Il SIMATIC Drive Controller viene ampliato con i componenti del sistema di azionamento modulare SINAMICS S120, nonché con componenti di automazione SIMATIC, come ad esempio HMI e sistemi di periferia.