SIEMENS - SIE6ES75921BM000XB0 FRONTCONNECTOR PUSH-IN (35MM MOD) - 6ES75921BM000XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4025515080992
Artikelnummer
SIE6ES75921BM000XB0
Herstellernummer
6ES75921BM000XB0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
Stecker
- Tipo di connettore: Push-In
- Numero dipoli: 40
- Larghezza unità: 35 mm
- Inclusi: 4 ponticelli di potenziale
- Accessori: fascette serracavo
- Facile installazione grazie alla tecnica Push-In.
- Consente una connessione sicura e affidabile tra i moduli S7-1500.
- Include ponticelli di potenziale per una gestione semplificata delle connessioni.
- Accessori forniti per una migliore organizzazione dei cavi.
SIMATIC S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un connettore frontale a 40 poli con tecnica Push-In, progettato per le unità con larghezza di 35 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


