Startseite

SIEMENS - SIE6ES75901BC000AA0 MOUNTING RAIL 2,000MM (787) - 6ES75901BC000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515079354

Artikelnummer

SIE6ES75901BC000AA0

Herstellernummer

6ES75901BC000AA0

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

155 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

3 mm

SIMATIC S7-1500, guida profilata 2000 mm (ca. 78,7 pollici); senza vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè da tagliare a misura vite di messa a terra (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 pezzi) da ordinare separatamente Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie