Startseite

SIEMENS - SIE6ES75900BL000AA0 SIMATIC S7-1500 ACT. BACKPLANE/ 12 SLOT - 6ES75900BL000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Anzahl der Steckplätze - 13

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SIMATIC Active Backplane ST 1+12 slot

EAN

4047618115906

Artikelnummer

SIE6ES75900BL000AA0

Herstellernummer

6ES75900BL000AA0

Hersteller

SIE

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Anzahl der Steckplätze:

13

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

434 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

14 mm

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; bus backplane attivo 12 posti connettore per linserimento di moduli di periferia S7-1500 per Hot Swapping, per limpiego nellET 200MP con IM 155-5 PN HF (da FW V4.4.1); guida di montaggio S7-1500 e piastre di copertura posti connettore da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto.