Startseite

SIEMENS - SIE6ES75900BH000AA0 SIMATIC S7-1500 ACT. BACKPLANE / 8 SLOT - 6ES75900BH000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75900BH000AA0 SIMATIC S7-1500 ACT. BACKPLANE / 8 SLOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 9

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Fronteinbau möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618115920

Artikelnummer

SIE6ES75900BH000AA0

Herstellernummer

6ES75900BH000AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Steckplätze:

9

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

294 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

14 mm

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus backplane attivo 8 posti

Modulo di interfaccia per linserimento di moduli di periferia S7-1500 con Hot Swapping nell'ET 200MP.

Dettagli tecnici:

  • 8 posti connettore per linserimento di moduli di periferia S7-1500
  • Hot Swapping
  • Utilizzo nell'ET 200MP con IM 155-5 PN HF (da FW V4.4.1)
  • Guida di montaggio S7-1500
  • Piastra di copertura posti connettore da ordinare separatamente

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
  • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme
  • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
  • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie