Startseite

SIEMENS - SIE6ES75541AA000AB0 SIMATIC S7-1500, TM FAST - 6ES75541AA000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Schweiß-Regelung - nein

  • Geeignet für Durchfluss-Messung - nein

  • Geeignet für Mehrachs-Regelung - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623412533

Artikelnummer

SIE6ES75541AA000AB0

Herstellernummer

6ES75541AA000AB0

Hersteller

SIE

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIMATIC S7-1500, TM FAST Field Adaptable High-Speed Technology, programmabile con Intel(R) Quartus(R) Prime SW, 8xDI, 8xDQ, 4xDIQ 24V, 8xRS485 DIQ, per tempo di reazione estremamente breve inferiore a 1 µs SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Le unità tecnologiche offrono preelaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori nonché per il comando di azionamenti con motori passo-passo e di servoazionamenti tramite interfaccia PTI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie