Startseite

SIEMENS - SIE6ES75455DA000AB0 ET 200SP, CM DP FOR ET 200SP CPU - 6ES75455DA000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623404538

Artikelnummer

SIE6ES75455DA000AB0

Herstellernummer

6ES75455DA000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard LTE:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

75 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic DP, CM PROFIBUS DP per CPU ET 200SP

    Il SIMATIC ET 200SP offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale altamente flessibile e facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: PROFIBUS-DP (presa Sub-D a 9 poli)
    • Capacità: Master DP per 125 slave DP
    • Grado di protezione: IP20
    • Supporto protocolli: Diversi protocolli Ethernet tramite MultiFieldbus IM155-6MF
    • Funzione: Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli
    • Montaggio semplificato: Sistema di identificazione unitario con codifica a colori

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima flessibilità nella configurazione e nell'integrazione grazie a canali di comunicazione vari e veloci.
    • Ottimizzazione del servizio e montaggio con un sistema di identificazione intuitivo.
    • Investimento in tecnologie di domani con prodotti di automazione innovativi e durevoli.
    • Assicurano prestazioni elevate grazie alla continua disponibilità dei dati e alle varie opzioni di integrazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie