Startseite

SIEMENS - SIE6ES75347QE000AB0 S7-1500, AI 4X U/I/RTD/TC/AQ 2X U/I ST - 6ES75347QE000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623403326

Artikelnummer

SIE6ES75347QE000AB0

Herstellernummer

6ES75347QE000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi e uscite analogici progettato per applicazioni universali e scalabili in automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi e uscite analogici AI 4x U/I/R/RTD/TC ST
    • 4 canali in gruppi da 4
    • Interrupt di processo
    • Diagnostica AQ 2x U/I ST
    • 2 canali in gruppi da 2
    • Valore sostitutivo
    • Diagnostica tensione di modocomune ca. 10 V
    • Precisione 0,3 %
    • Fornitura compresa di un connettore frontale push-in, elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d’insieme
    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica sulla base delle necessità sul posto
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile della stazione ET 200MP
    • Impiego universale grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie