SIEMENS - SIE6ES75325ND000AB0 S7-1500, AQ 4XU/I HF - 6ES75325ND000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623406556
Artikelnummer
SIE6ES75325ND000AB0
Herstellernummer
6ES75325ND000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Modello: AQ 4xU/I HF
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,1%
- Canali: 4 canali in gruppi di 1
- Tensione di modo comune: AC 30V/DC 60V
- Diagnostica: valore sostitutivo, sincronismo di clock
- Sicurezza: supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Fornitura: include un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo
- Consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture complesse.
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio grazie a un sistema di periferia decentrata.
- La struttura scalabile permette di personalizzare la stazione periferica in base alle necessità sul posto.
- Un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite consente la configurazione del sistema per impieghi universali.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite analogiche progettato per un'elevata precisione e flessibilità nel controllo di sistemi complessi.
Caratteristiche tecniche:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


