SIEMENS - SIE6ES75325NB000AB0 S7-1500, AQ 2XU/I ST - 6ES75325NB000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623403487
Artikelnummer
SIE6ES75325NB000AB0
Herstellernummer
6ES75325NB000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,3%
- Canali: 2 in gruppi di 2
- Supporto per disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categorie: 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015
- Fornitura inclusa di un connettore frontale push-in, elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo
- Impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide anche in grandi strutture
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità
- Configurazione scalabile con un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite
- Possibilità di impiego universale del sistema grazie alla disponibilità di numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
Simatic S7-1500
Modulo di uscite analogiche AQ 2x U/I ST con risoluzione 16 bit e precisione 0,3%, progettato per applicazioni universali nel sistema SIMATIC ET 200MP.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


