SIEMENS - SIE6ES75325HF000AB0 S7-1500, AQ 8XU/I HS - 6ES75325HF000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515080176
Artikelnummer
SIE6ES75325HF000AB0
Herstellernummer
6ES75325HF000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,3%
- 8 canali in gruppi di 8
- Diagnostica integrata
- Oversampling: 8 canali in 0,125 ms
- Supporto per disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Incluso: elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo
- Facilità di montaggio, cablatura e messa in servizio
- Struttura scalabile per personalizzazione secondo le necessità sul posto
- Tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide anche in grandi strutture
- Disponibilità di un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazioni scalabili
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite analogiche con una risoluzione di 16 bit, progettato per un'impiego universale e per garantire elevate prestazioni nei sistemi di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


